カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: フジマックのすべての商品

高圧バニーメッシュホース
フジマック¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ用途よく滑り、引っ掛かりにくい
スピーカー付きLEDライト 替球
フジマック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ
樹脂ガード付JランプLED
フジマック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2電球の種類LED
フルスパイラル蛍光灯
フジマック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
22FN ロータリージョイント
フジマック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載色シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
C-101 2K エアーチャック22(常圧用)
フジマック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm
フジマック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット
フジマック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ
フジマック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
AR-710S オートエアーリール
フジマック¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10最高使用圧力(MPa)1.4
SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)
フジマック¥53,980税込¥59,3781巻翌々日出荷Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型
フジマック¥63,980税込¥70,3781セット(10個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングロータリーペアーカプラ
フジマック¥82,980税込¥91,2781セット(5個)4日以内出荷高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5655材質真鍮、アルミニウム質量(g)350最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングペアーカプラ
フジマック¥61,980税込¥68,1781セット(5個)4日以内出荷高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用トラスコ品番838-5654材質真鍮、アルミニウム質量(g)340最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ
フジマック¥90,980税込¥100,0781セット(10個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5450材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)190ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ
フジマック¥68,980税込¥75,8781セット(12個)4日以内出荷高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5449材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
フジマック¥75,980税込¥83,5781セット(3個)4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホーストラスコ品番838-7104材質塩ビ系エラストマー質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き
フジマック¥119,800~税込¥131,780~1セット(6個)ほか4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧ステンレスドラム30M
フジマック¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用ホース巻リールトラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7色ブラック全長(m)30最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
マッハ高圧エアーライズホース
フジマック¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色ピンク/グレー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧エアーライズドラム30M
フジマック¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用ホース巻リールトラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6色ピンク/グレー全長(m)30最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
ストッパーカプラ タケノコ外径9mm
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5454材質真鍮、アルミニウム質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気タケノコ(外径)9mm
ストッパーカプラ オネジ R1/4
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5452材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り
フジマック¥529税込¥5821個3日以内出荷エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。用途エアーホース用バンドトラスコ品番868-2803材質鉄質量(g)10最高使用圧力(MPa)1使用範囲(mm)9.5~12
エーコー マッハ タイヤ圧力計
フジマック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷タイヤの圧力を計測できます。用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム 回転台付
フジマック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
エーコー マッハ シールテープ 5M
フジマック¥369税込¥4061個3日以内出荷配管用ねじの接続部のエアもれを防ぎます。用途空気漏れ防止トラスコ品番838-5455材質フッ素樹脂質量(g)10長さ(m)5シール幅(mm)13シール厚(mm)0.1
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用
フジマック¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用
フジマック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W
フジマック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯
ロータリーペアーカプラ
フジマック¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。材質鉄、真鍮、ゴムタイプスイベルタイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応