カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フジマック
当社は創業以来、日本の機械器具、産業機器のめざましい発展と共に着実な歩みを続けてきました。私たちはその中で新しい社会の動きに敏感な感受性と柔軟な心をもち、常にユーザー様の立場に立った商品を開発してまいりました。モノづくりから販売へ、そして販売からモノづくりへと、チャレンジしています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フジマック |
|---|---|
| 設立 | 1972/08/21 |
| 所在地 | 〒556-0022 大阪市浪速区桜川3-4-13 |

FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
クリップライト
フジマック(66件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
投込み(湯沸し)ヒーター
フジマック(33件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど定格電圧(V)100
アースカラー延長コード
フジマック(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。用途電源の延長用。コンセント個数4電線仕様VCT1.25 2芯 15A
サーモスタットヒーター 温度調整付
フジマック(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に定格電圧(V)100
エアツール用オイルスプレー
フジマック(8件のレビュー)¥669税込¥7361本(100mL)当日出荷優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。機能エアーツールの円滑・防錆粘度32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
エアダスター 3倍たつまきくん
フジマック(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジノズル口径(Φmm)15接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
マッハ 高圧用カプラ
フジマック¥539税込¥5931個当日出荷高圧エアーホース専用プラグです。用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質鉄接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
光るブレーカー付コード
フジマック(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
ワークボールライトLED 替球
フジマック(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球用途屋内作業・倉庫適合本体PWL-22B質量(g)218消費電力(W)22口金E26全光束(Lm)2400全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
光るストレートタップ延長コードショート30cm
フジマック(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
光るストレートタップ延長コード10m
フジマック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルバ クリップソケット
フジマック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
パワーランプLED 22W
フジマック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
テフロック
フジマック¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか9日以内出荷テフロックスプレーは不可能とされていた常温で(PTFE)樹脂加工の出来るスプレーです。 その被膜は硬く耐磨耗性で優れた潤滑をもたらします。用途・木工機及び各種機械の定盤及び刃物面の潤滑と防錆。 ・大工道具及び電動工具の摩擦面の潤滑。 ・チップソーへのヤニなどの付着防止の為に。 ・各種機械の摺動部及びシューター面、鍵内の潤滑剤として。 ・家具の摺動部及び金属・ガラス・木・プラスチック・ゴム等の平潤滑 など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エーコー エイコー 万能クリップMタイプ
フジマック(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷万能クリップです。用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質鉄質量(g)110
パワーランプ PW-32S
フジマック(20件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690消費電力(W)32口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用接続コード5m電球の種類蛍光灯
OPENランプ
フジマック¥3,298税込¥3,6281個欠品中ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
フジマック¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
CP-CM カプラカバー
フジマック¥519税込¥5711個当日出荷カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定色ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
マッハ高圧インパクトエアーダスター
フジマック¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
マッハ コンバーター ミドルタイプ
フジマック¥8,598税込¥9,4581個当日出荷高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。 ワンタッチで接続できます。 ロックタイプで安全です。用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番838-7347材質鉄質量(g)180設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8設定圧力単位MPa入力圧力(MPa)最大:2.5
光る延長コード 5M グリーン
フジマック¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
A-442 XF インパクトダスターノズル
フジマック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付
フジマック¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W
フジマック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可トラスコ品番853-7092質量(g)800定格電圧(V)100容量(W)800温度制御方式サーモスタット温度調節範囲(℃)45~60パイプ長(mm)約390最低水位(mm)約280水量(L)【最大】30
製氷機
フジマック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途場所を選ばず製氷する際に付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレン色マットブラック/ホワイト質量(g)6500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)(約)1.2容量(g)満氷量:約400使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)1冷媒R600a寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299冷却温度(℃)約マイナス10製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6~12分
アルバ 60W
フジマック¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
光る延長コード 5M ブルー
フジマック¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色ブルーコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
光る延長コード 5M オレンジ
フジマック¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色オレンジコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25