4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)300 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。 トラスコ品番667-1841 材質鉄・真鍮・アルミニウム 全長(mm)110 最高使用圧力(MPa)2.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 カップリング高圧用
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。 トラスコ品番667-1842 材質鉄・真鍮・アルミニウム 全長(mm)138 最高使用圧力(MPa)2.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 カップリング高圧用
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷