高圧用スウィングロータリーペアーカプラフジマック3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5655質量(g)350