3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7239 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)5 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール 全長(m)30 トラスコ品番838-7242 材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー 質量(kg)7 ブラック 最高使用圧力(MPa)3 外径(mm)10 内径(mm)6
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール 全長(m)30 トラスコ品番838-7234 材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー 質量(kg)6 ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 外径(mm)10 内径(mm)6
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷