質量(g)200
動作温度(℃)0~50
ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。
ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654
付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD
寸法(mm)142×92×18.8
質量(kg)0.2
タイプ(オシロスコープ)USB
シリーズPicoScope 2000
出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz
電源USBポートからの給電
チャンネル数2
感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div
分解能(垂直)8bit
機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波
ディスプレイなし
入力インピーダンス1MΩ
アズワン品番63-5108-62
入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
1個
¥41,680
税込¥45,848
8日以内出荷
ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。
ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
仕様(帯域幅)50MHz、(最小タイムベース)2ns/div、(最大タイムベース)5000s/div、(サンプルレートランダム)1 Gsps、(モデル番号(P))2406B、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)111-6775、(サンプリングレート)1GS/s
付属品受動プローブ(4本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD
寸法(mm)130×104×18.8
質量(kg)0.2
タイプ(オシロスコープ)ベンチトップ
シリーズPicoScope 2000
出力ファンクションジェネレータ、AWG 1MHz
電源USB
チャンネル数4
感度(最小垂直軸)4mV/div、(最大垂直軸)4V/div
分解能(垂直)8bit
機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波
入力インピーダンス1MΩ
アズワン品番63-4662-11
入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード