絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

富士元工業

富士元工業のページです。富士元工業は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在110件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名富士元工業株式会社
所在地〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見6丁目6番46号
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
六角レンチ(5mm) 富士元工業六角レンチ(5mm)富士元工業
259税込285
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質トラスコ品番796-5257寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
チップ TM32GUR 富士元工業チップ TM32GUR富士元工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
チップ S32MOZ 富士元工業チップ S32MOZ富士元工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12個)
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
ロックピン 富士元工業ロックピン富士元工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
8,998税込9,898
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質微粒子超硬コーティングAlCrN
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業
589税込648
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
メントルデー用チップ チップ 富士元工業メントルデー用チップ チップ富士元工業
4,398税込4,838
1箱(3個)
当日出荷
用途メントルデー用チップ。適合機種メントルデー材質微粒子超硬コーナー数3
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
エアロミル 富士元工業エアロミル富士元工業(1件のレビュー)
31,900税込35,090
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
スパナ 富士元工業スパナ富士元工業
699税込769
1個
当日出荷
寸法L(mm)90寸法A(mm)4
メントルデー 富士元工業メントルデー富士元工業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
7,998税込8,798
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2001切刃形状その他
チップ T33MOR 富士元工業チップ T33MOR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(3個)
当日出荷から9日以内出荷
使用コーナー数1
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
モミメン用チップ
使用コーナー数2
レンチ 6角 富士元工業レンチ 6角富士元工業
259税込285
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT富士元工業
32,980税込36,278
1セット(12個)
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
14,980税込16,478
1箱(12個)
当日出荷
使用コーナー数4
レンチ 富士元工業レンチ富士元工業
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
チビモミ 富士元工業チビモミ富士元工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
チップ S32GUR 富士元工業チップ S32GUR富士元工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
シュリリン 富士元工業シュリリン富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR
レンチ 富士元工業レンチ富士元工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状T-9トラスコ品番796-5621質量(g)7.3
チップ C32GUR 富士元工業チップ C32GUR富士元工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形使用コーナー数4
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
19,980税込21,978
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工のできる超硬チップです。
用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
ミニハンチャン専用チップ サーメット 富士元工業ミニハンチャン専用チップ サーメット富士元工業
19,980税込21,978
1箱(12個)
当日出荷
トラスコ品番120-4201材質サーメット形状ミニハンチャン専用チップ表面処理ノンコートブレーカサーメット
60°モミメン用チップ 富士元工業60°モミメン用チップ富士元工業
39,980税込43,978
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
材質微粒子超硬適合機種60°モミメン質量(g)2.5コーティングAlCrNコーナー数2
R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業R面取り用チップ 超硬M種富士元工業
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
面面 富士元工業面面富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石富士元工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質幅(mm)42高さ(mm)29.5質量(g)300奥行(mm)42切刃形状その他
ヤングメン用チップ 富士元工業ヤングメン用チップ富士元工業
8,898税込9,788
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
45,980税込50,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
36,980税込40,678
1セット(12個)
当日出荷
材質微粒子超硬トラスコ品番361-6231適合機種モミメン質量(g)4.9
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
チップ C22GUX 富士元工業チップ C22GUX富士元工業
24,980税込27,478
1箱(12個)
当日出荷
チビモミ用チップ
RスペシャルJr. 富士元工業RスペシャルJr.富士元工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
FUSE/15A 富士元工業FUSE/15A富士元工業
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番796-4421質量(g)2電流(A)15