絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
176件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
36,980税込40,678
1セット(12個)
当日出荷
材質微粒子超硬トラスコ品番361-6231適合機種モミメン質量(g)4.9
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
チップ C22GUX 富士元工業チップ C22GUX富士元工業
24,980税込27,478
1箱(12個)
当日出荷
チビモミ用チップ
オイルッシャー 富士元工業オイルッシャー富士元工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
寸法l1(mm)80
RスペシャルJr. 富士元工業RスペシャルJr.富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
FUSE/15A 富士元工業FUSE/15A富士元工業
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番796-4421質量(g)2電流(A)15
チップ X63GUR 富士元工業チップ X63GUR富士元工業
16,980税込18,678
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ジェントルメン用チップ
コーティングなし使用コーナー数2
デカモミ専用チップ 富士元工業デカモミ専用チップ富士元工業
26,980税込29,678
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
スカットカット 富士元工業スカットカット富士元工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(3個)
当日出荷
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.66使用コーナー数1
ハンディ面取機 富士元工業ハンディ面取機富士元工業
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
ハンチャンマンR用です。
仕様ガイドローラー・ワッシャー・低頭ネジ 各1個入りのセットトラスコ品番274-6870
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
センターリング・面取り用
トラスコ品番272-9754刃数1全長(mm)82先端角(°)120シャンク径(mm)8
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
翌々日出荷
フェイス加工のできるチップです
用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。トラスコ品番272-9776形状適合機種
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ富士元工業
27,980税込30,778
1箱(12個)
翌々日出荷
フェイス加工のできるチップです
用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。仕様形状:適合機種トラスコ品番272-9789RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
23,980税込26,378
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
インサート 富士元工業インサート富士元工業
33,980税込37,378
1箱(12個)
9日以内出荷
用途R面取り加工トラスコ品番153-2963材質超硬M表面処理ノンコート切刃形状1・2・3・4R
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
35,980税込39,578
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミ材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数2材種AC16NRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスカット用チップ 富士元工業ナイスカット用チップ富士元工業
27,980税込30,778
1箱(12個)
当日出荷
面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途面取り加工。トラスコ品番447-1245適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル材質微粒子超硬 AlCrNコート長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381コーナー数3材種AC15NRoHS指令(10物質対応)対応刃先すくい角(°)7°ポジノーズ(mm)R:0.6
ナイスカット用チップ 富士元工業ナイスカット用チップ富士元工業
15,980税込17,578
1箱(4個)
翌々日出荷
隅R加工のできる超硬チップです。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス向け適合機種デカスミ適合本体デカスミ材質微粒子超硬 AlCrNコーティングAlCrN材種AC16N
面取りカッター つんこ ノンコーティング 富士元工業面取りカッター つんこ ノンコーティング富士元工業
8,798税込9,678
1本
当日出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。仕様ノンコートトラスコ品番370-1435材質微粒子超硬刃数1枚全長(mm)60先端角(°)90面取径(mm)0.05~3シャンク径(mm)3刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
NEWナイスカット 富士元工業NEWナイスカット富士元工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
仕様●刃数(枚):3●刃径(mm):150●全長(mm):120●シャンク径(mm):32●適合チップ:S32MOZ/S32GUR●タイプ:Sタイプ●刃数:3●切れ刃角(°):45●先端角(°):45●正面フライス工具●原産国:日本●コード番号:188-3387アズワン品番67-2377-52
つんこ TNKシリーズ 富士元工業つんこ TNKシリーズ富士元工業
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
つんこ TNKシリーズ 富士元工業つんこ TNKシリーズ富士元工業
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953アズワン品番67-2377-53
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
11,980税込13,178
1箱(3個)
翌々日出荷
質量(g)16適合機種ドデカエココーナー数3
ミニハンチャン 富士元工業ミニハンチャン富士元工業
68,980税込75,878
1台
当日出荷
軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
用途糸面~C1.5までの面取りに。トラスコ品番125-6719
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃径(Φmm)37.1シャンク径(Φmm)32先端角(°)90全長(mm)150トラスコ品番188-3425質量(g)900アズワン品番64-8501-90
チビ両面用チップ 富士元工業チビ両面用チップ富士元工業
20,980税込23,078
1箱(12個)
当日出荷
仕様AA20Nトラスコ品番194-7854
ウラトリメン-C専用チップ 富士元工業ウラトリメン-C専用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
4日以内出荷
材質微粒子超硬コーティングAlCrNエッジ形状ホーニングエッジ
バイテンダー用トメネジ 富士元工業バイテンダー用トメネジ富士元工業
649税込714
1個
当日出荷
材質仕様M8×10トラスコ品番796-3360質量(g)1.8品名止めネジ
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬 富士元工業ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬富士元工業
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷
新素材を採用し、ランニングコストの低減に貢献します。
用途面取り加工に材質超硬Kトラスコ品番796-7764適合機種ハンチャンマン質量(g)6
チビエコ用チップ 超硬 富士元工業チビエコ用チップ 超硬富士元工業
19,980税込21,978
1セット(12個)
当日出荷
センターリング、面取り加工のできるチップです。
用途面取り加工に材質微粒子超硬厚さ(mm)2.381トラスコ品番796-9171適合機種チビエコ長さ(mm)6.543質量(g)0.5コーナー数3刃先すくい角(°)7ノーズ半径R(mm)0.6
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
339,800税込373,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
ロックピン 全長13ミリ M8 右 富士元工業ロックピン 全長13ミリ M8 右富士元工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
全長(mm)13材質仕様ロックピントラスコ品番796-5451質量(g)3タップ径M8巻方向R
レンチ トルクス 富士元工業レンチ トルクス富士元工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
ナイスコーナー 富士元工業ナイスコーナー富士元工業
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工刃数3枚刃材質トラスコ品番796-4471幅(mm)230質量(kg)28高さ(mm)362出力(W)500奥行(mm)400回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3切刃形状3枚刃