絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
178件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンチ 富士元工業

    レンチ

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • レンチ 富士元工業

    レンチ

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番796-5621形状T-9質量(g)7.3
  • 60°モミメン用チップ チップ 富士元工業

    60°モミメン用チップ チップ

    富士元工業
    42,980税込47,278
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番188-3402適合機種60°モミメン材質微粒子超硬コーティング無しコーナー数2
  • NEWナイスカット 富士元工業

    NEWナイスカット

    富士元工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
    トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
  • ハンディ面取機 富士元工業

    ハンディ面取機

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ハンチャンマンR用です。
    仕様ガイドローラー・ワッシャー・低頭ネジ 各1個入りのセットトラスコ品番274-6870
  • モミメンnano 富士元工業

    モミメンnano

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    センターリング・面取り用
    トラスコ品番272-9754刃数1全長(mm)82先端角(°)120シャンク径(mm)8
  • フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業

    フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ

    富士元工業
    63,980税込70,378
    1箱(12個)
    当日出荷
    フェイス加工のできるチップです
    用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。トラスコ品番272-9776形状適合機種
  • フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業

    フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ

    富士元工業
    53,980税込59,378
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    フェイス加工のできるチップです
    用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。仕様形状:適合機種トラスコ品番272-9789RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート 富士元工業

    インサート

    富士元工業
    62,980税込69,278
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    用途R面取り加工トラスコ品番153-2963材質超硬M表面処理ノンコート切刃形状1・2・3・4R
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質微粒子超硬コーティングAlCrN
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミ材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数2材種AC16NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスカット用チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途面取り加工。トラスコ品番447-1245適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル材質微粒子超硬 AlCrNコート長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381コーナー数3材種AC15NRoHS指令(10物質対応)対応刃先すくい角(°)7°ポジノーズ(mm)R:0.6
  • ナイスカット用チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    隅R加工のできる超硬チップです。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス向け適合機種デカスミ適合本体デカスミ材質微粒子超硬 AlCrNコーティングAlCrN材種AC16N
  • 面取りカッター つんこ ノンコーティング 富士元工業

    面取りカッター つんこ ノンコーティング

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。仕様ノンコートトラスコ品番370-1435材質微粒子超硬刃数1枚全長(mm)60先端角(°)90面取径(mm)0.05~3シャンク径(mm)3刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWナイスカット 富士元工業

    NEWナイスカット

    富士元工業
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
    仕様●刃数(枚):3●刃径(mm):150●全長(mm):120●シャンク径(mm):32●適合チップ:S32MOZ/S32GUR●タイプ:Sタイプ●刃数:3●切れ刃角(°):45●先端角(°):45●正面フライス工具●原産国:日本●コード番号:188-3387アズワン品番67-2377-52
  • つんこ TNKシリーズ 富士元工業

    つんこ TNKシリーズ

    富士元工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
  • つんこ TNKシリーズ 富士元工業

    つんこ TNKシリーズ

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    。鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
    仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953アズワン品番67-2377-53
  • ミニハンチャン専用チップ サーメット 富士元工業

    ミニハンチャン専用チップ サーメット

    富士元工業
    25,980税込28,578
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番120-4201材質サーメット形状ミニハンチャン専用チップ表面処理ノンコートブレーカサーメット
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • ミニハンチャン 富士元工業

    ミニハンチャン

    富士元工業
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
    用途糸面~C1.5までの面取りに。トラスコ品番125-6719
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    トラスコ品番188-3425全長(mm)150質量(g)900シャンク径(Φmm)32先端角(°)90刃径(Φmm)37.1アズワン品番64-8501-90
  • チビ両面用チップ 富士元工業

    チビ両面用チップ

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    仕様AA20Nトラスコ品番194-7854
  • 60°モミメン用チップ 富士元工業

    60°モミメン用チップ

    富士元工業
    48,980税込53,878
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種60°モミメン材質微粒子超硬質量(g)2.5コーティングAlCrNコーナー数2
  • ウラトリメン-C専用チップ 富士元工業

    ウラトリメン-C専用チップ

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    材質微粒子超硬コーティングAlCrNエッジ形状ホーニングエッジ
  • バイテンダー用トメネジ 富士元工業

    バイテンダー用トメネジ

    富士元工業
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様M8×10トラスコ品番796-3360材質質量(g)1.8品名止めネジ
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
  • ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬 富士元工業

    ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬

    富士元工業
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    新素材を採用し、ランニングコストの低減に貢献します。
    用途面取り加工にトラスコ品番796-7764適合機種ハンチャンマン材質超硬K質量(g)6
  • チビエコ用チップ 超硬 富士元工業

    チビエコ用チップ 超硬

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1セット(12個)
    当日出荷
    センターリング、面取り加工のできるチップです。
    用途面取り加工にトラスコ品番796-9171適合機種チビエコ材質微粒子超硬長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381質量(g)0.5コーナー数3刃先すくい角(°)7ノーズ半径R(mm)0.6
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
  • ロックピン 全長13ミリ M8 右 富士元工業

    ロックピン 全長13ミリ M8 右

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    仕様ロックピントラスコ品番796-5451材質全長(mm)13質量(g)3タップ径M8巻方向R
  • レンチ トルクス 富士元工業

    レンチ トルクス

    富士元工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    材質
  • レンチ 6角 富士元工業

    レンチ 6角

    富士元工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    材質切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • Newナイスカット用キャップボルト 富士元工業

    Newナイスカット用キャップボルト

    富士元工業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    アームをカッターに取り付ける際に使用します。
    トラスコ品番796-3874全長(mm)15質量(g)5タップ径M6巻方向R
  • ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用) 富士元工業

    ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)

    富士元工業
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552材質幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250