絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルッシャースリーブ 富士元工業

    オイルッシャースリーブ

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
    仕様旋盤用スリーブ材質穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
  • ハンチャンマン 富士元工業

    ハンチャンマン

    富士元工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
    用途エッジの面取り加工に、面取り加工トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質刃数3全長(mm)170、【安全板】150質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
  • ハンチャンマンR 富士元工業

    ハンチャンマンR

    富士元工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
    用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質刃数3全長(mm)145質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
  • ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ 富士元工業

    ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ

    富士元工業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂ガイド板用ネジトラスコ品番796-4722材質質量(g)1.4
  • 卓上型面取り機ナイスコーナー オプション 富士元工業

    卓上型面取り機ナイスコーナー オプション

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • チビエコ 富士元工業

    チビエコ

    富士元工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
  • エコメン 富士元工業

    エコメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
  • デカスミ 富士元工業

    デカスミ

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅R加工材質刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40
  • バイテンダー 富士元工業

    バイテンダー

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    材質刃数1面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
  • バイテンダーアーム 富士元工業

    バイテンダーアーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
  • ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業

    ボール盤用面取りメントルビー

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
    仕様【ロックピン】M-1材質刃数1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
  • デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3 富士元工業

    デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1箱(4個)
    4日以内出荷
  • すみっこ専用チップ超硬 A52GNR 富士元工業

    すみっこ専用チップ超硬 A52GNR

    富士元工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(12個)
    4日以内出荷
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
    トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
  • チップ C32GUX 富士元工業

    チップ C32GUX

    富士元工業
    39,980税込43,978
    1セット(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番361-6231適合機種モミメン材質微粒子超硬質量(g)4.9
  • モミメンnano用チップ ENGX 富士元工業

    モミメンnano用チップ ENGX

    富士元工業
    35,980税込39,578
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番361-6240適合機種モミメンnano材質微粒子超硬形状ひし形75°厚さ(mm)1.59質量(g)0.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • モミメンnano 富士元工業

    モミメンnano

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。トラスコ品番361-6258刃数1全長(mm)82質量(g)26.5先端角(°)90適合チップENGX040102切刃形状1枚刃シャンク径(mm)8
  • かめかったぁ 富士元工業

    かめかったぁ

    富士元工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
    トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25
  • チップ S3H3 富士元工業

    チップ S3H3

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用コーナー数4
  • チップ SDMT 富士元工業

    チップ SDMT

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T22 富士元工業

    チップ T22

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1箱(12個)
    9日以内出荷
  • アーム 富士元工業

    アーム

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • NEW ナイスカット 富士元工業

    NEW ナイスカット

    富士元工業
    88,980税込97,878
    1本
    翌々日出荷
    革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
  • バーディカット 富士元工業

    バーディカット

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
    用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
  • イーグルカット 富士元工業

    イーグルカット

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
    用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
  • ロケーター 富士元工業

    ロケーター

    富士元工業
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    材質
  • クランプ駒セット 富士元工業

    クランプ駒セット

    富士元工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番796-3840適合本体ヌーボーJr./Rヌーボー/RスペシャルJr.スカットカット/マルチアングルミル質量(g)4使用工具K-3
  • マルチアングルミル 富士元工業

    マルチアングルミル

    富士元工業
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
    用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
  • ウラトリメン - C 富士元工業

    ウラトリメン - C

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
    用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
  • エアロミル 富士元工業

    エアロミル

    富士元工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
    用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
  • すみっこ 富士元工業

    すみっこ

    富士元工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
  • RスペシャルJr. 富士元工業

    RスペシャルJr.

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
  • RヌーボーJr. 富士元工業

    RヌーボーJr.

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 電源コード 富士元工業

    電源コード

    富士元工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番796-7314質量(g)418コード長さ(m)3
  • スパナ 富士元工業

    スパナ

    富士元工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)90寸法A(mm)4
  • FUSE/15A 富士元工業

    FUSE/15A

    富士元工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番796-4421質量(g)2電流(A)15