絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
Rギガ 富士元工業Rギガ富士元工業
73,980税込81,378
1個
当日出荷
チップ交換式3枚刃でR11~R20までのR面取りが可能です。 1個で2面使える超硬チップです。
用途R面取り加工刃径(mm)75.5刃数3全長(mm)165シャンク径(mm)32材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)2適合チップXNEW3004
トルクスレンチT-15 富士元工業トルクスレンチT-15富士元工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質N7トラスコ品番796-6181質量(g)8.8
ミニR 富士元工業ミニR富士元工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
ハンチャンマン専用ミニオイル 富士元工業ハンチャンマン専用ミニオイル富士元工業
839税込923
1個
翌々日出荷
機械の接触部の摩擦を少なくします。
材質トラスコ品番796-5842質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×80
ロックピン 富士元工業ロックピン富士元工業
699税込769
1個
翌々日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
全長(mm)12材質仕様専用チップトラスコ品番796-5435質量(g)1.5タップ径M4巻方向R
ハンチャンマン 富士元工業ハンチャンマン富士元工業
119,800税込131,780
1個
当日出荷
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工刃数3全長(mm)170、【安全板】150面取り角度(°)45材質トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃
ハンチャンマンR 富士元工業ハンチャンマンR富士元工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工刃数3全長(mm)145面取り角度(°)45材質トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃
ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ 富士元工業ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ富士元工業
639税込703
1個
当日出荷
材質仕様樹脂ガイド板用ネジトラスコ品番796-4722質量(g)1.4
卓上型面取り機ナイスコーナー オプション 富士元工業卓上型面取り機ナイスコーナー オプション富士元工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
チビエコ 富士元工業チビエコ富士元工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
デカスミ 富士元工業デカスミ富士元工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅R加工材質刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
バイテンダーアーム 富士元工業バイテンダーアーム富士元工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3 富士元工業デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3富士元工業
13,980税込15,378
1箱(4個)
当日出荷
すみっこ専用チップ超硬 A52GNR 富士元工業すみっこ専用チップ超硬 A52GNR富士元工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(12個)
4日以内出荷
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
269,800税込296,780
1台
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
モミメンnano用チップ ENGX 富士元工業モミメンnano用チップ ENGX富士元工業
26,980税込29,678
1セット(12個)
当日出荷
形状ひし形75°材質微粒子超硬トラスコ品番361-6240適合機種モミメンnano厚さ(mm)1.59質量(g)0.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025
かめかったぁ 富士元工業かめかったぁ富士元工業
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
6,998税込7,698
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ T22 富士元工業チップ T22富士元工業
20,980税込23,078
1箱(12個)
翌々日出荷
アーム 富士元工業アーム富士元工業
45,980税込50,578
1箱(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
NEW ナイスカット 富士元工業NEW ナイスカット富士元工業
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
NEW Tikoかったぁ 富士元工業NEW Tikoかったぁ富士元工業
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
バーディカット 富士元工業バーディカット富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
イーグルカット 富士元工業イーグルカット富士元工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
ロケーター 富士元工業ロケーター富士元工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質
クランプ駒セット 富士元工業クランプ駒セット富士元工業
719税込791
1個
当日出荷
トラスコ品番796-3840適合本体ヌーボーJr./Rヌーボー/RスペシャルJr.スカットカット/マルチアングルミル質量(g)4使用工具K-3
マルチアングルミル 富士元工業マルチアングルミル富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷
角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
ウラトリメン - C 富士元工業ウラトリメン - C富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
すみっこ 富士元工業すみっこ富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
RヌーボーJr. 富士元工業RヌーボーJr.富士元工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
RCンドカッター 富士元工業RCンドカッター富士元工業
18,980税込20,878
1本
当日出荷
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
リャンメンカット・V 富士元工業リャンメンカット・V富士元工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
43,980税込48,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)切刃形状その他
電源コード 富士元工業電源コード富士元工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番796-7314質量(g)418コード長さ(m)3
FUSE/15A 富士元工業FUSE/15A富士元工業
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番796-4421質量(g)2電流(A)15
チップ TT32GUR 富士元工業チップ TT32GUR富士元工業
21,980税込24,178
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
使用コーナー数2