絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

176件中 161176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ T33GUR 富士元工業チップ T33GUR富士元工業
19,980税込21,978
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
チップ T32MOR 富士元工業チップ T32MOR富士元工業
9,498税込10,448
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
チップ S32GQZ 富士元工業チップ S32GQZ富士元工業
26,980税込29,678
1箱(12個)
4日以内出荷
ナイスコーナーV2用チップ
使用コーナー数16
Rヌーボー 富士元工業Rヌーボー富士元工業
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工刃数3枚その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)トラスコ品番108-9269能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
Rヌーボー 富士元工業Rヌーボー富士元工業
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
ジェントルメン 富士元工業ジェントルメン富士元工業
57,980税込63,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数2枚寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30適合L型レンチ(K-3)質量(kg)1切刃形状その他
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(3個)
当日出荷
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.83使用コーナー数1
チップ N43MOZ 富士元工業チップ N43MOZ富士元工業
15,980税込17,578
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
Nタイプ用チップ
使用コーナー数8
チップ N43GUR 富士元工業チップ N43GUR富士元工業
23,980税込26,378
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
Nタイプ用チップ
使用コーナー数8
レンチ 富士元工業レンチ富士元工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップ D43GUX 富士元工業チップ D43GUX富士元工業
35,980税込39,578
1箱(12個)
翌々日出荷
60°モミメン用チップ
使用コーナー数2
ボール付ネジ 富士元工業ボール付ネジ富士元工業
579税込637
1個
4日以内出荷
ねじ締め方向R
R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート 富士元工業R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート富士元工業
44,980税込49,478
1箱(12個)
4日以内出荷
ベース 富士元工業ベース富士元工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷