14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業チビエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1 シャンク径(mm)10 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状1枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ 材質微粒子超硬 コーティングAlCrN コーナー数2 材種AC16N RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(12個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業チップ SPET
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 使用コーナー数4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(12個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質微粒子超硬 コーティングAlCrN エッジ形状ホーニングエッジ
1箱(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業チップ XS
材質超硬M20種 使用コーナー数4 エッジ形状ホーニングエッジ
1箱(12個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

富士元工業チップ XX
材質超硬M20種 使用コーナー数1 エッジ形状ホーニングエッジ
1箱(12個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業チップ SDEW
材質超硬K10種 トラスコ品番352-9185 形状正方形 質量(g)7.32 コーティングなし 使用コーナー数4 エッジ形状シャープエッジ
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

富士元工業チップ SP-SPET
切刃長さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 使用コーナー数1 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(12個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)