メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS
その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。
使用コーナー数6
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS
質量(g)14
使用コーナー数2
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
デカモミ専用チップ
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形
使用コーナー数4
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
使用コーナー数4
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
使用コーナー数2
RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
材質NK2020(超硬合金M20種)
質量(g)4
コーティングなし
使用コーナー数3
材質超硬K10種
トラスコ品番352-9185
形状正方形
質量(g)7.32
コーティングなし
使用コーナー数4
エッジ形状シャープエッジ
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
切刃長さ(mm)4.76
逃げ角(度)11
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
使用コーナー数1
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード