仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1499-15
1個
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1666-09
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1516-60
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)
アズワン品番65-1576-13
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1604-15
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1450-97
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:-
アズワン品番65-1453-14
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1503-42
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG174/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1451-01
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1503-44
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1443-43
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
Pomona BNC (オス)対 SMA (オス)ケーブルアセンブリは、高性能 SMA 及び RG316/U ケーブルへの BNC コネクタを含めることで、テストの汎用性を提供します。BNC コネクタは、変色しにくいボディと最高の性能を実現する PTFE 誘電体を備えています コネクタセンターコンタクトは金めっきが施され、信頼性の高い電気接続を実現しています
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1.22m●コード番号:221-8246
アズワン品番65-7392-70
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1456-23
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
関連キーワード