「bncコネクタ はんだ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1666-09
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9222 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)
アズワン品番65-1558-74
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1516-60
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1450-97
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1503-42
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:-
アズワン品番65-1453-14
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
関連キーワード