51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,570 税込38,027
7日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷



仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,970 税込39,567
翌々日出荷


仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013 アズワン品番65-7302-82
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:8044 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00259 Nm●コード番号:231-3012 アズワン品番65-7302-78
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032 アズワン品番65-7303-88
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017 アズワン品番65-7304-27
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:80 W●出力スピード:15700 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0294 Nm アズワン品番65-7303-55
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:51600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0267 Nm アズワン品番65-7303-59
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nm アズワン品番65-7303-90
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nm アズワン品番65-7303-54
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm アズワン品番65-7305-45
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nm アズワン品番65-7302-77
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:31.5 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0687 Nm アズワン品番65-7305-04
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:104 W●出力スピード:18550 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0984 Nm●コード番号:231-3045 アズワン品番65-7302-74
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:37 W●出力スピード:12100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0147 Nm●コード番号:231-3022 アズワン品番65-7302-89
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:56 W●出力スピード:1,3200 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0143 Nm アズワン品番65-7302-79
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nm アズワン品番65-7304-35
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nm アズワン品番65-7305-42
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nm アズワン品番65-7303-56
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷


仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:20.6 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.1611 Nm アズワン品番65-7304-74
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006 アズワン品番65-7302-71
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:187 W●出力スピード:2,1930 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.136 Nm アズワン品番65-7302-70
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:54 W●出力スピード:1,1950 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0411 Nm アズワン品番65-7304-75
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nm アズワン品番65-7303-43
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm アズワン品番65-7303-42
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷