絞り込み
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジ矢
- 5ページ目
5ページ目: フジ矢のすべての商品

ニッパ斜刃2枚合わせ
フジ矢¥2,298税込¥2,5281本当日出荷軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。仕様ラウンド刃トラスコ品番276-3290全長(mm)111.5質量(g)60切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
電工貫通ポケットハンマー
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応トラスコ品番369-4119寸法(mm)185全長(mm)185質量(g)370種類電工ハンマー寸法d(mm)140寸法a(mm)182寸法e(mm)42寸法b(mm)105主な用途電気・設備工事用寸法c(mm)24適合ソケット17mm
サポートベルト・サスペンダーセット
フジ矢(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。トラスコ品番369-4356セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)質量(g)244(SP-01)362(SB-01)寸法d(mm)140~480(SP-01)寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01)寸法e(mm)120~300(SP-01)寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01)寸法c(mm)190~400(SP-01)
ギア付パイレンモンキー
フジ矢¥4,198税込¥4,6181本当日出荷アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)材質特殊鋼全長(mm)220色ブラック・ゴールド質量(g)305最大開口(mm)38
板ラチェットレンチ
フジ矢¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。色ブラック
ワイヤーストリッパ C型(黒金)
フジ矢¥3,598税込¥3,9581個当日出荷弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
電工VAニッパ (バネ付)
フジ矢¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。材質特殊鋼幅(mm)50寸法(mm)185全長(mm)186質量(g)245切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ロッキングプライヤー(黒金)
フジ矢¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から4日以内出荷口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
2丁掛けセーフティーコード
フジ矢¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
メカニックプライヤー
フジ矢¥4,498税込¥4,9481個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
クリッパー1段差し
フジ矢¥1,598税込¥1,7581個当日出荷撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなど汚れても簡単に拭き取れます。クリッパーの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。用途クリッパー専用のホルダーとして。トラスコ品番859-4149材質PVC生地形状クリッパー1段差し幅(mm)85高さ(mm)260質量(g)70
偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)
フジ矢¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。トラスコ品番780-8241寸法(mm)202全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
ステンレスラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)
フジ矢(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
フジ矢¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
クイックウォーターポンププライヤー
フジ矢¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ無
サポートベルト
フジ矢¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クッション性があり、腰への負担を軽減します。蒸れにくく通気性がの良い素材を採用。サスペンダー(ASP-01BG)との取付けが可能です。用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。材質人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ色黒金高さ(mm)35奥行(mm)140
腰袋薄型2段 (黒金)
フジ矢¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷コンパクトな薄型仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状2段色黒質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×130
クイックウォーターポンププライヤー
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3色黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
偏芯強力万能ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
偏芯強力ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ケーブルペンチ (黒金)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
フジ矢¥2,598~税込¥2,858~1丁3日以内出荷から8日以内出荷アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
電工名人偏芯薄刃ニッパ
フジ矢¥4,598税込¥5,0581個当日出荷刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5サイズ(mm)175切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ライトモンキー グリップ付 200mm
フジ矢¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。仕様薄型、軽量、目盛り付きトラスコ品番833-8452全長(mm)205最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 0494
モジュラープラグ圧着工具
フジ矢(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙
フジ矢(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm
フジ矢(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番818-9673寸法(mm)120質量(g)68切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
アリゲーターモンキーレンチ(黒金)
フジ矢¥3,388税込¥3,7271個当日出荷柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業にトラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5最大開口(mm)0~32寸法c(mm)13
貫通ポケットダクトハンマー
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。仕様ソフトグリップトラスコ品番436-2438全長(mm)205質量(g)380種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用適合ソケット17mm
ケーブルカッター ラチェットタイプ
フジ矢¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
アルミケーブルカッター
フジ矢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)