2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 トラスコ品番117-8539 全長(mm)225 質量(g)370
1個
5,298 税込5,828
当日出荷