6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。 全長(mm)156 イエロー 質量(g)160 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0 バネ
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。 仕様バネ無 幅(mm)51 全長(mm)162 質量(g)160 刃先形状厚刃 切断能力(Φmm) ピアノ線1 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 アズワン品番64-6545-60
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。 セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150) イエロー タイプ偏芯 切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
6,998 税込7,698
欠品中