刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。
ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
刃形ラウンド刃
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線4
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)202
トラスコ品番780-8241
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線4
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線4
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
トラスコ品番470-8130
寸法(mm)200
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線3.4
切断能力(Φmm) 銅線4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード