65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175 全長A(mm)192 トラスコ品番117-8318 質量(g)260 寸法d(mm)50 寸法e(mm)15 寸法b(mm)24 JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200) 切断能力(Φmm) 鉄線3.0 切断能力(Φmm) 銅線3.5 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)6.3 寸法f(mm)12.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225 仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ トラスコ品番309-6149 全長(mm)225 質量(g)380 寸法d(mm)54 寸法a(mm)228 寸法e(mm)21 刃部硬度HRC60~64 寸法b(mm)28 仕上(刃部)鏡面仕上 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)7 寸法f(mm)14 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 トラスコ品番117-8539 全長(mm)225 質量(g)370
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

偏芯テコの原理で従来品よりも、楽に切断できます。
仕様落下防止用ひも取付穴あり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番470-8130 寸法(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。 圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。 全長(mm)180 質量(g)164 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-50 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150 バネ有り 全長(mm)150 質量(g)48 寸法d(mm)47.5 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 切断能力(mm2)IV線22 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170 全長A(mm)172 先端先長 バネ無し トラスコ品番117-8890 質量(g)110 寸法F(mm)2.0 寸法E(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など バネ有り 寸法a(mm)17 寸法b(mm)49 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端縦曲り バネ無し 仕様先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番447-0494 材質特殊鋼 全長(mm)154 質量(g)120 材質(グリップ)樹脂 先端形状E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112 仕様ばね付 トラスコ品番284-5083 質量(g)42 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9390 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。 全長(mm)168 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)130 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 寸法(mm)150 先端先細 バネ有り トラスコ品番375-5436 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)120 寸法d(mm)53 寸法a(mm)160 寸法e(mm)10 寸法b(mm)17 寸法h(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 寸法c(mm)10 寸法g(mm)3 硬度HRC(刃部)57~61 寸法f(mm)40.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。 全長(mm)168 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)128 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先曲り 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9403 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。 材質(本体)特殊鋼 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(mm2)IV線Φ22 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。くわえ部はすべりにくいギザ付です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。 仕様バネ無 幅(mm)48 全長(mm)160 質量(g)180 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

トラスコ品番829-1149 適合機種320S-150、350S-150 質量(g)3 アズワン品番64-3210-13 2018年トラスコ掲載ページ4 1002
1セット(5本)
429 税込472
当日出荷

1セット(2本)
339 税込373
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。 セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150) イエロー タイプ偏芯 切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175 質量(g)158 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-49 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。 全長(mm)160 イエロー 質量(g)180 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0 バネ
1丁
2,498 税込2,748
4日以内出荷