刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。
幅(mm)49
全長(mm)126
質量(g)70
刃長(mm)15
頭部厚(mm)6.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0
刃角(°)22
アズワン品番64-3209-59
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-2790
質量(g)58
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125
トラスコ品番453-8056
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)132
質量(g)70
寸法d(mm)50
寸法a(mm)132
寸法e(mm)13
寸法b(mm)13.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)6.5
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ
角度i(°)23
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。
仕様バネ付
幅(mm)50
全長(mm)104
質量(g)60
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
関連キーワード