21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180 トラスコ品番298-4989 質量(g)117 寸法d(mm)40 寸法a(mm)180 刃部硬度HRC 58~60 寸法c(mm)13.5 切断能力(Φmm) 樹脂20 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

トラスコ品番780-9905 寸法(mm)150 質量(g)170 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。 仕様ソフトカバー付、ストレート刃 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225 仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ トラスコ品番309-6149 全長(mm)225 質量(g)380 寸法d(mm)54 寸法a(mm)228 寸法e(mm)21 刃部硬度HRC60~64 寸法b(mm)28 仕上(刃部)鏡面仕上 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)7 寸法f(mm)14 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
5,898 税込6,488
欠品中

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番470-8130 寸法(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13 質量(g)233 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯 材質特殊鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 材質特殊鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。 全長(mm)183 仕様ソフトカバー付、ラウンド刃 トラスコ品番369-3554 質量(g)200 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。 全長(mm)186 寸法(mm)185 質量(g)245 材質特殊鋼 幅(mm)50 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。 寸法(mm)202 トラスコ品番780-8241 全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に サイズ(mm)175 全長(mm)175 質量(g)250 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 切断能力(mm2)IV線22 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
全長(mm)232 仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2) トラスコ品番818-4585 種別落下防止用ひも取付穴有 材質特殊鋼 質量(g)347 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。 材質(本体)特殊鋼 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(mm2)IV線Φ22 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)