「工事用電気」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
試験時に最低限必要な工具を集めました。
開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。
取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。
トラスコ品番752-6491
セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm
寸法a(mm)約220(内寸180)
寸法b(mm)約95(内寸75)
寸法c(mm)約95(内寸75)
質量W(g)1490
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
材質特殊鋼
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13
質量(g)233
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
材質特殊鋼
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ストレート刃
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に
全長(mm)235
質量(g)233
切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
全長(mm)186
寸法(mm)185
質量(g)245
材質特殊鋼
幅(mm)50
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線4
腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。
底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。
用途電気工事に特化した腰袋です。
材質(本体)布
幅(mm)170
高さ(mm)230
質量(g)550
タイプスタンダード
奥行(mm)160
適合ベルト幅(mm)70
アズワン品番64-3209-93
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線4
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。
商品構成単品
刃先マグネットあり
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線4
電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。
1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。
ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
色ブラック
盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応
材質特殊鋼
色ブラック・ゴールド
種類段付
軸径6角軸
シャンク径(Φmm)6.35
入数2本入
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に
全長(mm)163
タイプラウンド刃・厚刃
切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様14Vインパクトドライバー対応
材質ソケット本体:Cr-Mo鋼
全長(mm)90
色ブラック・ゴールド
タイプセミロングソケット
軸径6角軸
シャンク径(Φmm)6.35
ペンチやツバ付のニッパもスッキリ収納できます。高級牛革製です。
用途電気工事、設備工事など。
ベルト通し幅(mm)70
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。
用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。
材質(本体)布
幅(mm)170
高さ(mm)230
質量(g)540
タイプ3段
奥行(mm)160
適合ベルト幅(mm)70
アズワン品番64-3209-94
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。
刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、
VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に
サイズ(mm)175
全長(mm)175
質量(g)250
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)185×54×57
色ブラック・ゴールド
質量(g)378
タイプ4サイズ対応
電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。
仕様バネ無
刃先形状ラウンド刃・厚刃
使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
全長(mm)90
刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。
被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。
VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)183
仕様ソフトカバー付、ラウンド刃
トラスコ品番369-3554
質量(g)200
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。
仕様バネ無
幅(mm)51
全長(mm)162
質量(g)160
刃先形状厚刃
切断能力(Φmm) ピアノ線1
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-6545-60
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
底面にEVA材を使用し、鋭利な工具を入れても破けず床を傷付けません。
運搬時、工具を雨や落下から防げるフタ付き。
EVA材の底と側面のスプリングバネにより、しっかり自立します。
フタに付いているゴム製の窓から長物の収納が可能です。
脚立や単管に吊り下げられるフック付きショルダーベルトが付属しています。
収納に便利な取り外し可能な仕切りが付属しています。
用途電気工事にこだわったドラムバッグ。工具や資材の持ち運びに。
材質EVA
海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)205
仕様ソフトカバー付
トラスコ品番369-3538
質量(g)330
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
切断能力(Φmm) 銅線3.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200
トラスコ品番342-8940
質量(g)155
寸法d(mm)43
寸法a(mm)193
刃部硬度HRC 57~60
寸法c(mm)18.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。
VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。くわえ部はすべりにくいギザ付です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。
仕様バネ無
幅(mm)48
全長(mm)160
質量(g)180
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。
電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
全長(mm)111.5
仕様ラウンド刃
トラスコ品番276-3290
質量(g)60
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。
全長(mm)160
色イエロー
質量(g)180
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0
バネ無
1丁
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。
仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)
材質特殊鋼
全長(mm)220
色ブラック・ゴールド
質量(g)305
最大開口(mm)38
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)148
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ