「早回しレンチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

モンキースパナ クイック式
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。
M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。
JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。
用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業に
最大開口(mm)0~32
トラスコ品番818-4588
質量(g)245
寸法d(mm)7
寸法a(mm)203
寸法b(mm)5
寸法c(mm)13
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。
全長(mm)183
色ブラック
質量(g)220
最大開口(mm)35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フックタイプの全ネジレンチ。
円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143
質量(g)166
対応ねじW=3/8インチ
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。
適合ドライブ角:1/4
セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー
材質SUS
全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155
質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
1セット
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
関連キーワード