「樹脂切断」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。
材質特殊鋼
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
用途ガラス繊維入など硬い樹脂の切断に最適です。
刃形ストレート
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64
角度i(°)22
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180
トラスコ品番298-4989
質量(g)117
寸法d(mm)40
寸法a(mm)180
刃部硬度HRC 58~60
寸法c(mm)13.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125
トラスコ品番453-8056
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)132
質量(g)70
寸法d(mm)50
寸法a(mm)132
寸法e(mm)13
寸法b(mm)13.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)6.5
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ
角度i(°)23
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
高精度刃付けで抜群の切れ味です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。
メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量!
錆びに強いステンレス製です。
用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適
寸法d(mm)52
寸法c(mm)14
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)202
トラスコ品番780-8241
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0
サイズ(mm)200
寸法a(mm)213
寸法b(mm)35
寸法c(mm)20
寸法d(mm)28
寸法e(mm)53
質量(g)170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。
VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。
刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、
VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に
サイズ(mm)175
全長(mm)175
質量(g)250
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-2803
質量(g)58
切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
仕様落下防止コード
全長(mm)188
色ブラック・ゴールド
質量(g)107
タイプロック式
切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)180
仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番412-2933
材質(刃部)高炭素鋼
質量(g)108
切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)
硬度HRC54~56
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護のためストッパーねじ付です。
全長(mm)158
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-3443
質量(g)140
切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
取扱い終了
刃部を極端に細くしているため、狭い個所や奥まった所での切断作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
全長(mm)156
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-3451
幅(mm)8
質量(g)90
切断能力(mm)(樹脂)Φ2.0
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200
トラスコ品番342-8940
質量(g)155
寸法d(mm)43
寸法a(mm)193
刃部硬度HRC 57~60
寸法c(mm)18.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
刃部を薄く鋭利に加工しているので、プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ラウンド刃
トラスコ品番818-9673
寸法(mm)120
質量(g)68
切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。
全長(mm)132
仕様ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番369-3562
質量(g)70
切断能力(Φmm) 樹脂3
切刃形状ストレート刃
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3389
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ストレート刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3401
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ラウンド刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード