硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。
材質特殊鋼
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-2790
質量(g)58
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け
長さ(mm)つかみ部:11.5
全長(mm)160
質量(g)130
刃長(mm)13
適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
幅b(mm)52
アズワン品番64-3209-54
ヘッド幅(mm)17
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ
幅(mm)50
刃先形状ストレート刃・薄刃
自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。
セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)
色イエロー
タイプ偏芯
切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。
電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
全長(mm)111.5
仕様ラウンド刃
トラスコ品番276-3290
質量(g)60
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
長さ(mm)つかみ部:11.5
幅(mm)52
全長(mm)160
質量(g)180
刃長(mm)13
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
アズワン品番64-3209-53
ヘッド幅(mm)17
適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。
仕様バネ無
幅(mm)51
全長(mm)162
質量(g)160
刃先形状厚刃
切断能力(Φmm) ピアノ線1
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-6545-60
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。
全長(mm)156
色イエロー
質量(g)160
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0
バネ無
1丁
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。
仕様バネ付
幅(mm)50
全長(mm)104
質量(g)60
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
関連キーワード