「銅線 1.6mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
用途鉄線・銅線・より線の切断。 全長(mm)159 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:2.0 質量(g)123 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線・より線の切断。 全長(mm)133 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 切断能力(mm2)より線:2.0 質量(g)82 材質特殊鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
摘要穴付 JIS規格JIS B 4625 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断 角度i(°)23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 全長(mm)152 仕様成形カバー付 トラスコ品番369-3309 質量(g)120 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125 トラスコ品番453-8056 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)132 質量(g)70 寸法d(mm)50 寸法a(mm)132 寸法e(mm)13 寸法b(mm)13.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)6.5 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ 角度i(°)23
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

FCN-05 マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢 動画あり
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。 幅(mm)49 全長(mm)126 質量(g)70 刃長(mm)15 頭部厚(mm)6.8 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0 刃角(°)22 アズワン品番64-3209-59 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm) より線2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。 材質アルミダイカスト 寸法(mm)185×54×57 ブラック・ゴールド 質量(g)378 タイプ4サイズ対応 電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適 寸法c(mm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 材質特殊鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。 仕様バネ無 刃先形状ラウンド刃・厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番780-9905 寸法(mm)150 質量(g)170 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形ラウンド刃
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番470-8130 寸法(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。 寸法(mm)202 トラスコ品番780-8241 全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷