「銅線 1.2mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)148
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断
角度i(°)23
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番375-5436
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)120
寸法d(mm)53
寸法a(mm)160
寸法e(mm)10
寸法b(mm)17
寸法h(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸法c(mm)10
寸法g(mm)3
硬度HRC(刃部)57~61
寸法f(mm)40.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
刃部硬度HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
角度i(°)22
圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
高精度刃付けで抜群の切れ味です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。
メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量!
錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適
寸法c(mm)14
極細線やビニール線の切断に最適です。
先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm)122
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-2757
質量(g)75
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。
仕様バネ無
刃先形状ラウンド刃・厚刃
刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。
ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
刃形ラウンド刃
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に
全長(mm)163
タイプラウンド刃・厚刃
切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
トラスコ品番117-8539
全長(mm)225
質量(g)370
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。
電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
全長(mm)111.5
仕様ラウンド刃
トラスコ品番276-3290
質量(g)60
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先細
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9390
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。
JIS規格製品。
摘要穴付
JIS規格JIS B 4625
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。
材質特殊鋼
寸法(mm)132×50×10
色イエロー
質量(g)93
切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0
バネ無
1丁
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先曲り
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9403
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。
材質特殊鋼
寸法(mm)132×50×10
色ブルー
質量(g)93
切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0
バネ無
1丁
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード