6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。 材質アルミダイカスト 寸法(mm)185×54×57 ブラック・ゴールド 質量(g)378 タイプ4サイズ対応 電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 材質特殊鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。 全長(mm)183 仕様ソフトカバー付、ラウンド刃 トラスコ品番369-3554 質量(g)200 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13 質量(g)233 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯 材質特殊鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に 全長(mm)235 質量(g)233 切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
7,198 税込7,918
当日出荷