カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(34)
  • コガネイ(21)
  • ツカサ電工(11)
  • SMC(8)
  • 長野計器(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • KSフィルター(5)
  • 旭製作所(4)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 鶴見製作所(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • NOK(3)
  • ミクロ(3)
  • 宇佐美工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150bg」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢クロスローレットラジオペンチ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
スタンダードニッパ(黒金) フジ矢スタンダードニッパ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢偏芯強力万能ラジオペンチフジ矢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金) フジ矢ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)フジ矢
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
アルミ水平器(黒金) フジ矢アルミ水平器(黒金)フジ矢
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)フジ矢
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り) フジ矢ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り)フジ矢
669税込736
1セット(2本)
3日以内出荷
ネジ外しプライヤー NSP01-150シリーズの交換用グリップです。