「iv-線」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
硬度HRC46~52
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。
刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。
刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。
全長(mm)500
トラスコ品番298-4962
質量(g)1045
切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。
狭い場所での配線作業に最適です。
トラスコ品番859-4144
全長(mm)178
質量(g)130
適合電線IV線、ビニール被覆線など
芯線直径(Φmm)10~24AWG
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
切断能力(mm2)IV線22
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
材質(本体)特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(mm2)IV線Φ22
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
関連キーワード