材質PVC生地
形状腰袋スモール2段
トラスコ品番859-4148
幅(mm)160
高さ(mm)210
質量(g)407
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。
用途工具類向け収納布バッグ。
材質(本体)布
幅(mm)210
奥行(mm)180
ベルト通し幅(mm)60
クッション性があり、腰への負担を軽減します。蒸れにくく通気性がの良い素材を採用。サスペンダー(ASP-01BG)との取付けが可能です。
用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。
材質人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ
色黒金
高さ(mm)35
奥行(mm)140
ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー
全長(mm)185
寸法(mm)185
主な用途電気・設備工事用
仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)370
寸法a(mm)182
寸法b(mm)105
寸法c(mm)24
寸法d(mm)140
寸法e(mm)42
適合ソケット17mm
トラスコ品番369-4119
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。
種類電工ハンマー
全長(mm)205
主な用途電気・設備工事用
仕様ソフトグリップ
質量(g)380
適合ソケット17mm
トラスコ品番436-2438
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード