2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。 仕様落下防止コード 全長(mm)188 ブラック・ゴールド 質量(g)107 タイプロック式 切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。 全長(mm)180 仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応 トラスコ品番412-2933 材質(刃部)高炭素鋼 質量(g)108 切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2) 硬度HRC54~56
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

関連カテゴリ