「vvf 2.6mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。
刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、
VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に
サイズ(mm)175
全長(mm)175
質量(g)250
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ストレート刃
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
切断能力(mm2)IV線22
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。
VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
材質(本体)特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(mm2)IV線Φ22
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線4
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線4
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線4
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225
仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ
トラスコ品番309-6149
全長(mm)225
質量(g)380
寸法d(mm)54
寸法a(mm)228
寸法e(mm)21
刃部硬度HRC60~64
寸法b(mm)28
仕上(刃部)鏡面仕上
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)7
寸法f(mm)14
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
全長(mm)208
トラスコ品番102-6009
材質特殊鋼
質量(g)320
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
偏芯テコの原理で従来品よりも、楽に切断できます。
仕様落下防止用ひも取付穴あり
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。
先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
全長(mm)232
仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)
トラスコ品番818-4585
種別落下防止用ひも取付穴有
材質特殊鋼
質量(g)347
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード