カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る

クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
扶桑精機¥30,980税込¥34,0781個当日出荷トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ダンボノズル HL型
扶桑精機(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付
扶桑精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9
扶桑精機¥49税込¥541個翌々日出荷MS-8A/B用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
マジックカット e-ミスト用0.5L容器直付金具
扶桑精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マジックカット本体の向きにかかわらず容器を直付け可能。容器の角度を自由に設定できる。用途マジックカット本体や、スプレーガン本体へ0.5リットル容器を直付けする。トラスコ品番138-2977材質真鍮クローム、PTFE容器形状チューブ
クールダンボ用ダンボノズル
扶桑精機¥8,298税込¥9,1281個当日出荷クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6
扶桑精機¥269税込¥2961個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
支柱 PL12X480 (Φ12x480mm)
扶桑精機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷MB-1やVS-1に取り付けられます。仕様固定機器トラスコ品番810-5266材質真鍮クロム質量(g)450取付ねじM8×P1.25
空気機器 足踏式空気弁 C-60型 (1/4ニップル付・3方弁)
扶桑精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷足踏みペダルでエアの開閉を行えます。 コックを倒して連続開放も可能です。 電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。トラスコ品番810-5085材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ質量(g)900ポート数3接続接続ネジG1/4適合流体エア
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
マジックカット/スネーク用 平吹ノズル
扶桑精機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
扶桑精機¥4,698税込¥5,1681個当日出荷クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などトラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120タイプ空気用平吹適合流体液体・圧縮空気
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個翌々日出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)