絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,670件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気機器 チューブ継手 PCF6-01 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手 PCF6-01

    扶桑精機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6096材質真鍮接続口径Rc1/8質量(g)18
  • 液用フィルタLF-80交換用エレメント 扶桑精機

    液用フィルタLF-80交換用エレメント

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクのエレメント、150メッシュです。
    トラスコ品番810-5634
  • 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS) 扶桑精機

    圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

    扶桑精機
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(SUS)です。
    トラスコ品番810-5583
  • マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

    扶桑精機(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5529
  • マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管40cm用) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管40cm用)

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5528
  • マジックカットe-ミスト用部品#15 切削液調節器 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#15 切削液調節器

    扶桑精機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5534
  • マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂)

    扶桑精機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5643
  • マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5642
  • マジックカットe-ミスト用部品#11 OリングP-7(バイトン) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#11 OリングP-7(バイトン)

    扶桑精機
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5641
  • マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付) 扶桑精機

    マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)

    扶桑精機
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5647
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-Z60 2軸XMセットZ60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-Z60 2軸XMセットZ60cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8618セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S40 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S40 ボルト付

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5153セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)400
  • マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ本体

    扶桑精機
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
    用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番731-6551
  • マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ子機EM-K3-Z60 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ子機EM-K3-Z60 ボルト付

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5140セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)450
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-Z60 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-Z60 ボルト付

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5129セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)450
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5108セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状蛇腹管質量(g)400
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500
  • マグネットベース MB-1 扶桑精機

    マグネットベース MB-1

    扶桑精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スイッチ着脱式のマグネットベースです。 磁石が着く面へ簡単に設置可能です。
    用途スイッチ着脱式で、磁石が着く面への固定トラスコ品番810-5080寸法(mm)50×60質量(kg)1.1取付ねじM8×1.25メネジ
  • ダンボノズル用2軸用アタッチメント 扶桑精機

    ダンボノズル用2軸用アタッチメント

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5623
  • ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm) 扶桑精機

    ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

    扶桑精機
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
    用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5270材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム接続口径R1/4全長(mm)200質量(g)160タイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3最小曲げ半径(mm)40適合流体液体・圧縮空気
  • ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹) 扶桑精機

    ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)

    扶桑精機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などトラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120タイプ空気用平吹適合流体液体・圧縮空気
  • タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)

    扶桑精機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5682
  • タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5681
  • タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)

    扶桑精機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
  • タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5519材質黄銅クローム質量(g)5
  • タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル) 扶桑精機

    タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    油性タイプです。 潤滑性が高いです。
    トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR) 扶桑精機

    スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    扶桑精機スネーク用交換部品の、Oリングです。
    トラスコ品番810-5614
  • スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付)

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5076セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.15
  • ステン圧送タンク蓋部パッキン(PTFE) 扶桑精機

    ステン圧送タンク蓋部パッキン(PTFE)

    扶桑精機
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクの蓋のO-リング(PTFE)です。
    トラスコ品番810-5581
  • クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5285セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
  • クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5373セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
  • クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
    用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
  • 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
  • ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.0

    扶桑精機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5540
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5991
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5

    扶桑精機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5986
  • ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5411質量(g)250パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5