屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
接続口径G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)170
持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。
トラスコ品番712-5765
セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース
材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン
長さ(m)ミストホース:0.4
規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)
タンク容量(L)5
最高圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)5
本体寸法(mm)奥行125
本体寸法(mm)高さ280
連続運転時間(h)2.5
本体寸法(mm)幅240
噴霧量(L/min)0.04
関連資料(2.46MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
関連キーワード