54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) タイプ空気用 仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹 接続口径R1/4 吹付パターン平吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット) 吹出しパターン平吹パターン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰返し曲げ直しができます。液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
タイプ蛇腹管製 適合EM1CMZ40 トラスコ品番810-5159 種別噴射管 質量(g)175 長さ(cm)50 外径(Φmm)8.7
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5157 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5158 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5160 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)200 適合流体液体
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5375 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ丸吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5376 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 穴径(Φmm)3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 エア取入口G1/4 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5279 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5374 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5277 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5165 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5380 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5377 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5285 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5283 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5166 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5373 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5379 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5381 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5284 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5280 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5167 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)175 適合流体液体
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5378 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5169 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)250 適合流体液体
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5282 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5168 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)200 適合流体液体
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5109 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状蛇腹管 質量(g)425
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5108 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状蛇腹管 質量(g)400
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7832 セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状Z型アトマイザ2軸用 質量(g)850 管種蛇腹管
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番732-0035 セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状Z型アトマイザ4軸用 質量(kg)2 管種蛇腹管
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7824 セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状Z型アトマイザ2軸用 質量(g)800 管種蛇腹管
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7808 セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状Z型アトマイザ2軸用 質量(g)700 管種蛇腹管
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5111 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状蛇腹管 質量(g)500
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷