394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ液体用 吹付パターン平吹 ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット) 吹出しパターン平吹パターン 液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 取付口(エア・液体)Rp1/4
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)378 粒径(μm)6 取付口Rp1/8
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番732-1899 質量(g)230 噴出量(mL/min)【液体】0~460 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】85 トラスコ品番732-1881 質量(g)230 粒径(μm)44 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】80 トラスコ品番732-1872 質量(g)230 噴出量(mL/min)【液体】0~150 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5459 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)260 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)28 噴出量(mL/min)液体:0~62 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5391 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)14 噴出量(mL/min)液体:0~350 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 トラスコ品番511-7024 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C) ノズル口径(Φmm)1.3 取付口(エア・液体)Rp1/8
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5158 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布 仕様霧化エアとピストン作動エア分離式 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)540 タイプ液循環対応型
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5465 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)460 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)47 噴出量(mL/min)液体:0~570 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5393 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)17 噴出量(mL/min)液体:0~480 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4182 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)13 噴出量(mL/min)液体:0~84 取付口(エア・液体)G1/8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】260 トラスコ品番732-1481 材質【エアキャップ】SUS 質量(g)240 粒径(μm)28 噴出量(mL/min)【液体】0~62 取付口【エア・液体】Rp1/8 材質(接液部)ステンレス仕様 ノズル径(Φmm)0.5
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5463 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)43 噴出量(mL/min)液体:0~390 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5389 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~210 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4184 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)19 噴出量(mL/min)液体:0~64 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5157 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5461 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)39 噴出量(mL/min)液体:0~200 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5387 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大250 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)11 噴出量(mL/min)液体:0~65 取付口(エア・液体)G1/8
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7573 セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg)3.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5165 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番732-1864 質量(g)230 粒径(μm)32 噴出量(mL/min)【液体】0~58 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4183 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)13 噴出量(mL/min)液体:0~84 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5464 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)43 噴出量(mL/min)液体:0~390 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5394 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)17 噴出量(mL/min)液体:0~480 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5390 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~210 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5466 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大460 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)47 噴出量(mL/min)液体:0~570 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4181 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)19 噴出量(mL/min)液体:0~64 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5462 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)39 噴出量(mL/min)液体:0~200 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5460 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大260 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)28 噴出量(mL/min)液体:0~62 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5388 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大250 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)11 噴出量(mL/min)液体:0~65 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5392 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)14 噴出量(mL/min)液体:0~350 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番346-4794 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大260 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)28 噴出量(mL/min)液体:0~62 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番377-7370 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~86 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5119 セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg)2.4
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷