「エアーチューブ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(m)1
トラスコ品番810-5632
材質ポリウレタン
色黒
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
トラスコ品番810-5697
長さ(m)1
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0823
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0831
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
簡単に着脱できます。プラグ・ソケットのセットです。
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9347
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番138-4580
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0855
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)3
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0832
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。
トラスコ品番268-8394
色透明
長さ(m)2
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
トラスコ品番138-6092
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0848
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9345
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9344
長さ(m)3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0880
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0824
長さ(m)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0932
長さ(m)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0922
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
トラスコ品番810-6096
材質真鍮
接続口径Rc1/8
質量(g)18
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
継手です。
トラスコ品番810-6098
材質真鍮
質量(g)7
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
トラスコ品番810-6097
材質真鍮
接続口径Rc1/4
質量(g)24
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
継手です。
トラスコ品番810-6099
材質真鍮
質量(g)14
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
SUS製継手です。
トラスコ品番810-6094
材質SUS316
質量(g)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
PPS製ストレート型チューブ継手です。
Φ6チューブ用です。
用途HMP用
トラスコ品番810-6044
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
トラスコ品番810-5633
材質ウレタン
色透明
1本(1m)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
SUS製継手です。
トラスコ品番810-6095
材質SUS316
質量(g)28
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
PPS製L型チューブ継手です。
Φ6チューブ用です。
用途HMP用
トラスコ品番810-6045
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
トラスコ品番810-5627
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
トラスコ品番810-5628
サイズR1/4×ホース外径Φ6
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
L型チューブ継手です。
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5554
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5553
1個
¥458
税込¥504
翌々日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用
トラスコ品番810-5631
タイプミニタイプ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
締め込みタイプのL型チューブ継手です。
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-6046
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続Φ6用チューブ継手付
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5276
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)500
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-7573
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5375
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤
仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用
トラスコ品番732-1384
材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅
質量(g)290
パターン開き(mm)20
ノズル口径(Φmm)1.1
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)0~50
取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5379
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ