331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5279 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5282 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5277 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5285 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5284 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5283 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5280 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5281 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番810-5503 質量(g)255 粒径(μm)29 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
27,880 税込30,668
当日出荷

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574 材質本体:アルミ製(クロームメッキ付) 口径(Φ)0.7 空気使用量(L/min)22(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)13(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5218 質量(g)130 粒径(μm)55 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】700 トラスコ品番810-5216 質量(g)112 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
欠品中


ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット 質量(g)330 吹付パターン平吹用 空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-6049 質量(g)145 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-6048 質量(g)103 粒径(μm)21 噴出量(mL/min)【液体】0~28 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-6051 質量(g)118 粒径(μm)36 噴出量(mL/min)【液体】0~160 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-5413 質量(g)250 粒径(μm)27 噴出量(mL/min)【液体】0~250 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5478 質量(g)255 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~230 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】380 トラスコ品番810-5510 質量(g)300 粒径(μm)14 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】450 トラスコ品番810-5409 質量(g)280 粒径(μm)118 噴出量(mL/min)【液体】0~420 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番810-5475 質量(g)255 粒径(μm)32 噴出量(mL/min)【液体】0~64 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】260 トラスコ品番810-5455 質量(g)300 粒径(μm)28 噴出量(mL/min)【液体】0~62 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】700 トラスコ品番810-5213 質量(g)130 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】450 トラスコ品番810-5407 質量(g)280 粒径(μm)92 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番732-1694 質量(g)240 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~230 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】140 トラスコ品番810-5494 質量(g)255 粒径(μm)34 噴出量(mL/min)【液体】0~400 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番810-5476 質量(g)255 粒径(μm)32 噴出量(mL/min)【液体】0~64 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-5236 質量(g)130 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~220 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】50 トラスコ品番810-5249 質量(g)118 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~30 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.7
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番810-5217 質量(g)112 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)【液体】0~100 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース2本使用 トラスコ品番464-7637 質量(g)145 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1384 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)20 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0~50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷