7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製鉱物油です。 静電効果によるもやつき防止です。 有害な添加物を含まないです。 切削性が良いです。
用途切削オイル、鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削 粘度【精製鉱物油】27.11 トラスコ品番810-5261 材質精製鉱物油 質量(kg)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.72L 危険物の性状非水溶性
1缶
8,698 税込9,568
当日出荷

精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤 粘度【精製天然植物油脂】41.77 トラスコ品番810-5071 材質精製天然植物油脂 質量(kg)18 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属 トラスコ品番810-5072 材質水溶性エマルジョン性油剤 質量(kg)4 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

精製鉱物油です。静電効果によるもやつき防止です。有害な添加物を含まないです。切削性が良いです。
用途切削オイル。鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。 トラスコ品番810-5262 材質精製鉱物油 容量(L)18 粘度精製鉱物油:27.11 危険物の類別非危険物
1缶
34,980 税込38,478
14日以内出荷

10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属 トラスコ品番810-5073 材質水溶性エマルジョン性油剤 質量(kg)18 危険物の類別非危険物
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤 粘度【精製天然植物油脂】41.77 トラスコ品番810-5070 材質精製天然植物油脂 質量(kg)4 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷