「ク-ラ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
接続口径G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)170
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ空気・液体両用
吹付パターン丸吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)11
ノズル内径(Φmm)3
吹出しパターン丸吹パターン
トラスコ品番810-5697
長さ(m)1
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
先端部M5×0.5
ノズル外径(Φmm)7.5
ノズル内径(Φmm)2
空気吐出量(L/min)100
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ空気用
仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹
接続口径R1/4
吹付パターン平吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン平吹パターン
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526
適合本体EMI-AT-S40
材質BSクローム
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品
トラスコ品番810-5575
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ液体用
吹付パターン平吹
ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)
吹出しパターン平吹パターン
液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番810-5352
質量(kg)2.3
穴径(Φmm)2
吸着力(N)784
ノズル長(mm)185
使用流体切削油
ノズル1本
材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クールダンボのノズル単品です
マグネットベースは付いてません
先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
トラスコ品番117-4266
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-7573
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)3.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531
適合本体EMI-AT-S40
材質NBR
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5532
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5165
材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)100
適合流体液体
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
トラスコ品番810-5561
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)
トラスコ品番810-6071
質量(g)4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5367
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様セミドライ給油冷却装置
トラスコ品番810-5114
セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
形状軟質銅管
質量(g)475
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ホースを2分岐させます。
用途ホースの分岐に
トラスコ品番810-5269
質量(g)5.5
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等
トラスコ品番810-5520
材質黄銅クローム
質量(g)5
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5275
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5082
セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック
質量(kg)2.3
吸着力(N)784
ノズル長(mm)285
材質(ノズル)軟質銅管
適合流体切削油
穴径(mm)2
ノズル数1本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
マジックカットを連結する部品です。交換部品
トラスコ品番138-4553
適合機種EMI-AT-S40
材質BSクローム
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5662
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
1個
¥39
税込¥43
3日以内出荷
マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。
丸吹きを平吹きにします。
トラスコ品番810-5557
材質黄銅クロム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5083
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ