68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
口ノズル径(mm)3.0×50 付属品タケノコニップル×2 トラスコ品番810-5065 質量(g)190 吹付パターン直進丸吹 空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット 質量(g)330 吹付パターン平吹用 空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

屈曲が自由なフレキシブル丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4498 接続口径(エアー液ホース)G1/8 質量(g)200 口径(Φ)6.8 長さL(mm)300
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷


1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

容量(L)4 トラスコ品番731-6828 質量(kg)2.85 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)352 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6755 質量(kg)8.15 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

容量(L)18 トラスコ品番731-6682 質量(kg)4.15 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6615 質量(kg)3.45 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6771 質量(kg)8.55 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6631 質量(kg)3.55 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

容量(L)18 トラスコ品番731-6704 質量(kg)4.3 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L)4 トラスコ品番731-6844 質量(kg)2.8 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)352 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6810 質量(kg)8.1 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

容量(L)18 トラスコ品番731-6747 質量(kg)4.1 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6674 質量(kg)3.3 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
欠品中

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷



1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷