「マグノーズ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
接続口径G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)170
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ空気用
仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹
接続口径R1/4
吹付パターン平吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン平吹パターン
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード