カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(38)
  • SK11(28)
  • 千代田通商(26)
  • 三協リール(20)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • NAC(長堀工業)(15)
  • 十川産業(14)
  • RS PRO(14)
  • 空研(12)
  • TRUSCO(11)
  • BeHAUS(10)
  • CEJN(セイン)(9)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • パオック(7)
  • E-Value(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 八興(6)
  • GAONA(ガオナ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.5 エアホース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5扶桑精機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十字分岐管です。
トラスコ品番138-2992
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5) 扶桑精機空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
Iコックです。
トラスコ品番138-6072
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5275セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ丸吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5376セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1穴径(Φmm)3吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7エア取入口G1/4最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら