136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969 税込1,066
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
トラスコ品番810-5557 材質黄銅クロム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5218 質量(g)130 粒径(μm)55 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-6048 質量(g)103 粒径(μm)21 噴出量(mL/min)【液体】0~28 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-5236 質量(g)130 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~220 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷


クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど タイプノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3 トラスコ品番810-5271 材質黄銅クロム 接続口径R1/4 全長(mm)50 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-6049 質量(g)145 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番810-5217 質量(g)112 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)【液体】0~100 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-6051 質量(g)118 粒径(μm)36 噴出量(mL/min)【液体】0~160 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


パターン開き(mm)【最大】700 トラスコ品番810-5216 質量(g)112 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】50 トラスコ品番810-5249 質量(g)118 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~30 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.7
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5279 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5277 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573 口径(Φ)0.6 空気使用量(L/min)60(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)12(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど タイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3 トラスコ品番810-5270 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム 接続口径R1/4 全長(mm)200 質量(g)160 最小曲げ半径(mm)40 適合流体液体・圧縮空気
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

屈曲が自由なフレキシブル丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4498 接続口径(エアー液ホース)G1/8 質量(g)200 口径(Φ)6.8 長さL(mm)300
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-5232 質量(g)135 粒径(μm)10.4 噴出量(mL/min)【液体】0~35 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-6047 質量(g)130 粒径(μm)21 噴出量(mL/min)【液体】0~28 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど タイプ空気用平吹 トラスコ品番810-5210 材質黄銅クローム 長さ(mm)50 接続口径R1/4 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番152-4034 材質黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など タイプ空気用平吹 トラスコ品番810-5208 材質黄銅クローム 長さ(mm)50 接続口径R1/4 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番138-4482 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】600 トラスコ品番810-6053 質量(g)145 粒径(μm)70 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番138-6086 材質黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-6050 質量(g)145 粒径(μm)36 噴出量(mL/min)【液体】0~160 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-6052 質量(g)118 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】700 トラスコ品番810-5213 質量(g)130 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • kirifuki