カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1,035)
  • 切削工具(68)
絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • TRUSCO(165)
  • 栗田製作所(35)
  • 近畿製作所(94)
  • 千代田通商(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ベッセル(18)
  • ジョプラックス(29)
  • アネスト岩田(114)
  • WTB(63)
  • 日東工器(38)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • CEJN(セイン)(27)
  • SAGOLA(12)
  • KTC(7)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • 虹技(7)
  • アノービリバベリー(7)
  • アサダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco エアーガン」の検索結果

1,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-C8用#1-1 交換ヘッド 扶桑精機ST-C8用#1-1 交換ヘッド扶桑精機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。材質黄銅
リッチペンエアブラシ(フェニックス) 扶桑精機リッチペンエアブラシ(フェニックス)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4 扶桑精機空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4扶桑精機
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ボールバルブです。
トラスコ品番138-4557
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付 扶桑精機重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付扶桑精機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11 扶桑精機空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4485
空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12 扶桑精機空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4551
空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)扶桑精機
249税込274
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4585
空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0)扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-4500
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0扶桑精機
399税込439
1個
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5扶桑精機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十字分岐管です。
トラスコ品番138-2992
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
締付けホースジョイントSUS303(L型) 扶桑精機締付けホースジョイントSUS303(L型)扶桑精機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-6063
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-6112
空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型) 扶桑精機空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型)扶桑精機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エルボ型です。
トラスコ品番138-4535
空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー)扶桑精機
399税込439
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4476
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5466材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5463材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5465材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5462材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5464材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5460材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5459材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5461材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5394材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5390材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5393材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5388材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5392材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5391材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5387材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5389材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)G1/8
コントロールボックス AC-13A型 扶桑精機コントロールボックス AC-13A型扶桑精機
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5389セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら